Opakowanie ekonomiczne, frez HPC z VHM HOLEX Pro Inox

Nr art.: GG1021 20
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 953,33 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 60 mm
Długość całkowita L 126 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 74 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,08 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 20 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 60 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,07 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 20
Długość chwytu LS 51,75 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 19,5 mm
Długość ramienia 74 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Posuw na ząb w INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 74 mm
Długość funkcjonalna 60 mm
Masa 549 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1021 20
EAN / GTIN 4045197908636
Numer producenta GG1021 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczajna trwałość.
Pracują z wysokimi prędkościami skrawania, nadają się również bardzo dobrze do obróbki stali o wytrzymałości do ok.1100 N/mm2 .
Jak nr 203021.