• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas de MDI HPC HOLEX Pro Inox

Número de artículo: GG1021 20
Establecer precio 5 unidades (272,70 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 60 mm
Longitud total L 126 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,3 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 74 mm
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 20 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 52 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Inox
Denominación del fabricante HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19,5 mm
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1021 20
EAN / GTIN 4045197908636
Número del fabricante GG1021 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para conseguir una vida útil excelente. Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.
Como n.º 203021.