Opakowanie ekonomiczne, frez HPC z VHM HOLEX Pro Inox

Nr art.: GG1021 12
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 367,92 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
AlCrN
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
36 mm
Długość całkowita L
93 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
35 stopni
Klasa tolerancji
f8
Szerokość sfazowania naroży
0,3 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
46 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
5 szt.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,05 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,04 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01201005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
12
Długość chwytu LS
46,8 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
11,6 mm
Długość ramienia
46 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
f8
Długość użytkowa L1
46 mm
Długość funkcjonalna
36 mm
Masa
148 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
zestaw
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1021 12
EAN / GTIN 4045197908612
Numer producenta GG1021 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczajna trwałość.
Pracują z wysokimi prędkościami skrawania, nadają się również bardzo dobrze do obróbki stali o wytrzymałości do ok.1100 N/mm2 .
Jak nr 203021.