Výhodné balenie TK fréz HOLEX Pro Inox HPC

Č. pol.: GG1021 20
Nastavte cenu 5 ks (165,20 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 60 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 74 mm
⌀ vôle D1 19,5 mm
Celková dĺžka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Farebný krúžok modrá
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1021 20
EAN/GTIN 4045197908636
Číslo výrobcu GG1021 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Pre vynikajúcu životnosť nástroja. Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodný pre ocele do cca 1100 N/mm2.
Ako č. 203021.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Inox" Zobraziť všetky