Pack promotionnel Fluoforet plat (sans collerette) long - Inox, 5 pièces

Réf.: GG0758 M6
Fixer le prix 5 unités (79,20 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de queue DS 8 mm
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Référence fabricant Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Interface interface 1

Identification et classification

Référence article GG0758 M6
EAN / GTIN 4069515043106
Réf. fabricant GG0758 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables, comme 080758.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.