Cenově výhodné balení – vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Inox, 5 ks

Artiklové číslo: GG0758 M6
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1980,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr hřídele DS 8 mm
Obsah sada
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr břitu, min. Dc min. 5,4 mm
Konfigurovatelný ne
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání
Provedení límce ploché (bez límce)
Pro metrický závit M M6
Tloušťka materiálu min. 0,7 mm
Tloušťka materiálu max. 3 mm
Doporučený výkon pohonu 1,3 kW
Doporučené otáčky 2 500 min-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0758 M6
EAN / GTIN 4069515043106
Číslo výrobce GG0758 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech jako č. 080758.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964, upínací klíč ER č. 309680, HOLEX tvářecí závitník č. 139130 nebo č. 139180 a držák HOLEX M-Drill č. 080750.