Opakowanie ekonomiczne

Nr art.: GG0210 M18BLDDRC2
Ustaw cenę 3 Pieces (PLN 1081,56 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 1 700 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 550 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 60 Nm
Oznaczenie producenta M18 BLDDRC-202C
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 15 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 52 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 60 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0210 M18BLDDRC2
Numer producenta GG0210 M18BLDDRC2

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.

W dostawie:

Każdorazowo 2 × akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18 FC, klips na pasek, skrzynka HD (walizka systemowa).
3 × akumulatorowa wiertarkowkrętarka nr 070210, wielk. M18BLDDRC2.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.