Fordelspakning

Art.-nr.: GG0210 M18BLDDRC2
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 1614,15 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 BLDDRC-202C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 550 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.700 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 15 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 52 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 Akku-bore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0210 M18BLDDRC2

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× M18 Red-lithium-ion-akkuer, M12-18 FC lader, bælteclips, HD-boks (systemkuffert).
3× akku-bore-/skruemaskine nr. 070210 str. M18BLDDRC2.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter