{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 1 700 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 550 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 60 Nm | |
| Označení výrobce | M18 BLDDRC-202C | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 15 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 52 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 60 Nm | |
| Otáčky | 1; 2 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Strong | |
| Hmotnost celkem | 1,5 kg |
| Katalogové číslo | GG0210 M18BLDDRC2 | |
| Číslo výrobce | GG0210 M18BLDDRC2 |