Opakowanie ekonomiczne, szybkozłącze z gwintem zewnętrznym

Nr art.: GG0170 1/4
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 23,75 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
325 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Złoty
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Wielkość, Gwint zewnętrzny 1/4 cala
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 5 szt.
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Wydajność przepływu 1 000 l/min
Materiał mosiądz
Ochrona powierzchni gładkie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0170 1/4
EAN / GTIN 4067263138051
Numer producenta GG0170 1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

W dostawie:

5 sztuk szybkozłączy nr 080170 w wybranej wersji.