Opakowanie ekonomiczne, szybkozłącze z gwintem zewnętrznym

Nr art.: GG0170 3/8
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 24,73 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Złoty
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Wielkość, Gwint zewnętrzny 3/8 cala
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 10 szt.
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Wydajność przepływu 1 000 l/min
Materiał mosiądz
Ochrona powierzchni gładkie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0170 3/8
EAN / GTIN 4067263138068
Numer producenta GG0170 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

W dostawie:

10 sztuk szybkozłączy nr 080170 w wybranej wersji.