• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Accoppiamento rapido con filettatura esterna (formato convenienza)

Codice art.: GG0170 1/4
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (4,78 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura di raccordo esterna (pollici) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 35 bar
Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici
Valore della portata 1.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0170 1/4
EAN / GTIN 4067263138051
Codice del produttore GG0170 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati