Cenově výhodné balení – rychlospojka s vnějším závitem

Artiklové číslo: GG0170 1/4
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 124,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zlatá
Provozní tlak max 35 bar
Velikost, Vnější závit 1/4 palce
Druh produktu Spojka
Počet přepážek 5 ks
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Hodnota průtoku 1 000 l/min
Materiál mosaz
Ochrana povrchu lesklá, čistá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0170 1/4
EAN / GTIN 4067263138051
Číslo výrobce GG0170 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá). Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Rozsah dodávky:

5 ks rychlospojka č. 080170 ve vybraném provedení.