• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundkörper TK.GK.64-91.K.70.ABS50

Artikel-Nr.: G04 02010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Kühlschmierstoff nein
Serie TwinKom
Herstellerbezeichnung TK.GK.64-91.K.70.ABS50
Schnittstelle maschinenseitig ABS
Schneidendurchmesser min. Dmin 64 mm
Schneidendurchmesser max. Dmax 91 mm
Körperdurchmesser D1 70 mm
Produktart Spindelkopf
Werkzeugausführung Schwermetall
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer G04 02010
EAN / GTIN 4047109014992
Herstellernummer 6288109197
L-Nummer L20060 147
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET ABS TwinKom® TK.GK.64-91.K.70.ABS50 GRUNDKÖRPER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 62 881 09197