Steelite Slip On Safety Shoe S2 FO SR White 46

Nr art.: FW81WHR46
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu FW81WHR46
EAN / GTIN 5036108164103
Numer producenta FW81WHR46
Numer L L01840 107187
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Outstanding slip-on style ideal for medical and food industries. The easy to clean microfibre upper is practical, safe and durable. Steel toecap and excellent slip resistance.

Cecha szcz.:

  • Self-cleaning outsole which prevents cross contamination
  • Padded collar for added comfort
  • Wipe clean upper
  • Slip-on silhouette
  • Available in unisex sizing
  • Machine washable to 30°C
  • Suitable for vegans
  • Specially designed for Clean Room, Medical and Food Industries
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Protective steel toecap
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • Water resistant upper to prevent water penetration
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • Fuel and oil resistant outsole
  • Mono density sole unit

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S2

Materiał:

Upper: Water-Resistant Microfibre
Outsole: Mono PU
Outsole info: Single density PU.