Mocassino di sicurezza S2 White 46 R

Codice art.: FW81WHR46
Prezzo per 1 paia
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
Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo FW81WHR46
EAN / GTIN 5036108164103
Codice del produttore FW81WHR46
Numero-L L01840 107187
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Eccellente scarpa senza lacci,ideale per le industrie mediche e alimentari. Tomaia in microfibra facile da pulire, è pratica, sicura e resistente. Puntale in acciaio e ottima resistenza allo scivolamento.

Proprietà:

  • Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Pulire la tomaia
  • Sagoma slip-on
  • Disponibile in taglie unisex
  • Lavabile in lavatrice a 30 °C
  • Adatto ai vegani
  • Disegnate per le stanze asettiche, mediche e alimentari
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola mono densità

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S2

Materiale:

Superiore: Microfibra resistente all'acqua
Suola: PU
Informazioni sulla suola: Più leggero e durevole di PVC e Gomma