Pantof de Protectie S2 Steelite Slip On White 46 R

Cod articol.: FW81WHR46
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol FW81WHR46
EAN / GTIN 5036108164103
Număr producător FW81WHR46
L-Număr L01840 107187
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Ideal pentru industria medicala si alimentara. Partea superioara din microfibra usor de curatat este practic, sigur și durabil. Bombeu metalic si excelenta rezistenta la alunecare.

Caracteristică:

  • Talpă cu autocurățare care previne contaminarea încrucișată
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Ștergeți partea superioară
  • Model slip-on
  • Disponibil in marimi unisex
  • Se poate spăla la mașină până la 30°C
  • Recomandat pentru vegani
  • Special concepute pentru camerele curate, industria medicală și alimentară
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu de protecție metalic
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Partea superioară rezistentă la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpa mono densitate

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S2

Material:

Partea superioară: Microfibră rezistentă la apă
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică