Mocassin S2 FO SR White 46 R

Réf.: FW81WHR46
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article FW81WHR46
EAN / GTIN 5036108164103
Réf. fabricant FW81WHR46
Article hors catalogue L01840 107187
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Modèle anti glissement idéal pour les industries médicales et alimentaires. Facile à nettoyer, la microfibre extérieure est pratique et durable. Embout en acier et une excellente résistance au glissement.

Caractéristique(s):

  • Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
  • col double pour plus de confort
  • Lingettes pour nettoyage de surface
  • Silhouette à enfiler
  • Disponible en taille unisexe
  • Lavable en machine à 30°C
  • adapté pour Vegans
  • Spécialement conçu pour les salles blanches, les industries médicales et alimentaires
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle monodensité

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S2

Matière(s):

Supérieure: Microfibre résistante à l'eau
Semelle extérieure: Mono PU
Informations sur la semelle: PU à simple densité.