20m Rope Guided Fall Arrest Black/Orange

Nr art.: FP92K1R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Linka prowadząca tak
Średnica linki prowadzonej 12 mm
Długość linki prowadzącej 20 m
Materiał linki prowadzącej Poliamid
Typ blokady Trigger2Trigger
Rozwarcie maks. 19 mm
Materiał Stal stopowa; stal
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu Przyrząd autoasekuracyjny
Pozycja stosowania Pionowo
Z karabińczykiem tak
Trwałość produktu 10 a
Maks. obciążalność 100 kg
Norma EN 355

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP92K1R
EAN / GTIN 5036108416134
Numer producenta FP92K1R
Numer L L01840 105274
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Fall arrest system with 12mm diameter kernmantle rope anchorage line with one non-openable rope grab (equipped with,one alloy steel screw gate carabiner and an energy absorber) and one carabiner at the extremity of the rope.

Cecha szcz.:

  • Max rated load 100kg
  • Shock Absorbing
  • High quality kernmantel rope
  • 19mm carabiner opening
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • New style

Norma:

  • EN 355:2002

Materiał:

Material: Kernmantle Rope; Stainless Steel;