10m Roofing Kit Red

Nr art.: FP66RER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny; Białe
Grubość liny 12 mm
Rodzaj produktu Lina
Koniec liny/pętli Karabińczyki
Długość użytkowa 10 m
Długość całkowita L 10 m
Materiał Nylon
Norma EN 354; EN 795
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP66RER
EAN / GTIN 5036108227631
Numer producenta FP66RER
Numer L L01840 105267
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

-2 Point Harness,-Carabiner,-12mm Detachable Rope Grab,-10 metre Kernmantle Static Rope,-Nylon Drawstring Bag

Cecha szcz.:

  • Chest loops
  • High quality 12mm kernmantle rope
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked