{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | torbica | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | modra; rdeča; črna; bela | |
| Debelina vrvi | 12 mm | |
| Vrsta izdelka | vrv | |
| Konec vrvi/zanke | Karabini | |
| Uporabna dolžina | 10 m | |
| Celotna dolžina L | 10 m | |
| Material | Najlon | |
| Standard | EN 354; EN 795 | |
| Življenjska doba izdelka | 10 a |
| Številka izdelka | FP66RER | |
| EAN/GTIN | 5036108227631 | |
| Številka proizvajalca | FP66RER | |
| L-število | L01840 105267 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |