Equipo para cubiertas 10m Red R

Número de artículo: FP66RER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Bolsa
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul; rojo; negro; blanco
Grosor cuerda 12 mm
Tipo de producto Cable
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón
Longitud útil 10 m
Longitud total L 10 m
Material Nailon
Norma EN 354; EN 795
Vida útil del producto 10 a

Identificación y clasificación

Número de artículo FP66RER
EAN / GTIN 5036108227631
Número del fabricante FP66RER
Número L L01840 105267
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

-Arnés de 2 puntos - Mosquetón - Dispositivo deslizante desmontable 12 mm - Cuerda estática Kernmantle de 10 metros -Bolsa de Nylon con cordón

Característica:

  • Lazos del pecho
  • Cuerda Kernmantle de 12 mm de alta calidad
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA