Kit vertical 10m Red R

Réf.: FP66RER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage sacoche
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur bleu; Rouge; noir; blanc
Epaisseur corde 12 mm
Type de produit câble
Extrémité corde/élingue Mousqueton
Longueur utile 10 m
Longueur totale L 10 m
Matériau Nylon
Norme EN 354; EN 795
Durée de vie du produit 10 a

Identification et classification

Référence article FP66RER
EAN / GTIN 5036108227631
Réf. fabricant FP66RER
Article hors catalogue L01840 105267
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Harnais à 2 points - Mousqueton - Pince de corde détachable de 12 mm - Corde statique Kernmantle de 10 mètres - Sac en nylon avec cordon de serrage

Caractéristique(s):

  • Boucle d'attache poitrine
  • Corde à maillons de 12 mm de haute qualité
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA