Single Kernmantle 1.8m Lanyard With Shock Absorber White

Nr art.: FP56WHR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czarny; Białe
Liczba cięgien 1 szt.
Rozmiar (wewnątrz) 52 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Pętla
Koniec liny/pętli Karabińczyki; Karabińczyki
Długość całkowita L 1,8 m
Materiał Aluminium; Poliester; stal
Norma EN 354; EN 362
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP56WHR
EAN / GTIN 5036108323005
Numer producenta FP56WHR
Numer L L01840 173
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This single kernmantle rope lanyard features a scaffold hook and a carabiner. It is 180cm long including connectors.

Cecha szcz.:

  • High quality kernmantel rope
  • Shock Absorbing
  • 52mm scaffolding hook opening
  • 19mm carabiner opening
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Materiał:

Material: Polyester Rope; Alloy Steel, Heat Treated; Aluminium; PVC;