Enojna varovalna vrv 1,8m Kernmantle z blažilcem udarcev White R

Št. art.: FP56WHR
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
Smernica/oznaka
oznaka CE
Barva
črna; bela
Število verig
1 kos
Velikost (znotraj)
52 mm; 19 mm
Vrsta izdelka
zanka
Konec vrvi/zanke
Karabini; Karabini
Celotna dolžina L
1,8 m
Material
Aluminij; Jeklo; Poliester
Standard
EN 354; EN 362
Življenjska doba izdelka
10 a

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FP56WHR
EAN/GTIN 5036108323005
Številka proizvajalca FP56WHR
L-število L01840 173
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta enojna varovalna vrv kernmantle ima kavelj in karabin. Dolga je 180 cm, vključno s priključki.

Lastnosti:

  • Vrv visoke kakovosti Kernmantel
  • Blaži udarce
  • 52mm odprtina na kavlju za lesene odre
  • Odprtina karabina 19 mm
  • Nosilnost max. 100kg
  • 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Material:

Material: Poliesterska vrv; Legirano jeklo, toplotno obdelano; Aluminij; PVC;