{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Smernica/označenie | označenie CE | |
| Farba | čierna; biela | |
| Počet vlákien | 1 hod. | |
| Šírka (vnútorná) | 52 mm; 19 mm | |
| Druh produktu | slučka | |
| Koniec lana/popruhu | Karabína; Karabína | |
| Dĺžka celkovo L | 1,8 m | |
| Materiál | Hliník; Oceľ; Polyester | |
| Norma | EN 354; EN 362 | |
| Životnosť produktu | 10 a |
| Číslo položky | FP56WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108323005 | |
| Číslo výrobcu | FP56WHR | |
| Číslo L | L01840 173 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |