• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de webshop op dinsdag 26 mei van 20:00 tot 21:00 tijdelijk niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Enkele Kernmantel Looplijn met valdemper White R

Artikelnummer: FP56WHR
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Richtlijn/markering CE-markering
Kleur zwart; wit
Aantal strengen 1 st.
Wijdte (binnen) 52 mm; 19 mm
Producttype strop
Kabel-/stropeinde Karabijnhaak; Karabijnhaak
Lengte totaal 1,8 m
Materiaal Aluminium; Polyester; Staal
Norm EN 354; EN 362
Productlevensduur 10 a

Identificatie en classificatie

Artikelnummer FP56WHR
EAN/GTIN 5036108323005
Nummer fabrikant FP56WHR
L-nummer L01840 173
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze enkele kernmantel looplijn is uitgevoerd met een valdemper, een steigerhaak en een karabijnhaak. De lengte is 180 cm, inclusief connectoren.

Kenmerk:

  • Hoogwaardig kernmantel touw
  • Schokabsorberend
  • 52mm opening bij de steigerhaken
  • 19mm karabijn opening
  • Maximale draagvermogen 100kg
  • Houdbaarheid van 10 jaar vanaf productiedatum vermeld op het productlabel
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Materiaal:

Materiaal: Polyester Touw; Gelegeerd Staal, Warmte Behandeld; Aluminium; PVC;