{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Białe | |
| Grubość liny | 11,5 mm | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia | |
| Maks. nośność WLL | 100 kg | |
| Wysokość (wewnętrzna) | 52 mm; 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Lina | |
| Koniec liny/pętli | Hak; Karabińczyki | |
| Długość użytkowa | 1,5 m | |
| Materiał | Poliester | |
| Norma | EN 354 | |
| Trwałość produktu | 10 a |
| Numer artykułu | FP20WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108279869 | |
| Numer producenta | FP20WHR | |
| Numer L | L01840 545 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |