{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Smernica/označenie | označenie CE | |
| Farba | biela | |
| Hrúbka lana | 11,5 mm | |
| Prevedenie, nosnosť | nosnosť jednoduchá, priama | |
| Nosnosť WLL | 100 kg | |
| Výška (vo vnútri) | 52 mm; 19 mm | |
| Druh produktu | lano | |
| Koniec lana/popruhu | Háčik; Karabína | |
| Úžitková dĺžka | 1,5 m | |
| Materiál | Polyester | |
| Norma | EN 354 | |
| Životnosť produktu | 10 a |
| Číslo položky | FP20WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108279869 | |
| Číslo výrobcu | FP20WHR | |
| Číslo L | L01840 545 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |