{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | alb | |
| Grosime frânghie | 11,5 mm | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă simplă, directă | |
| Capacitate portantă max. WLL | 100 kg | |
| Înălţime (interioară) | 52 mm; 19 mm | |
| Tip produs | Sfoară | |
| Capăt cablu/buclă | Cârlig; Carabină | |
| Lungime utilă | 1,5 m | |
| Material | Poliester | |
| Standard | EN 354 | |
| Durata de viață a produsului | 10 a |
| Cod articol | FP20WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108279869 | |
| Număr producător | FP20WHR | |
| L-Număr | L01840 545 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |