{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | bianco | |
| Spessore fune | 11,5 mm | |
| Esecuzione portata | Portata singola, diretta | |
| Portata max. WLL | 100 kg | |
| Altezza (interna) | 52 mm; 19 mm | |
| Tipo di prodotto | Fune | |
| Estremità corda/imbracatura | Gancio; Moschettone | |
| Lunghezza utile | 1,5 m | |
| Materiale | Poliestere | |
| Normativa | EN 354 | |
| Vita utile del prodotto | 10 a |
| Codice articolo | FP20WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108279869 | |
| Codice del produttore | FP20WHR | |
| Numero-L | L01840 545 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |