Portwest 4 Point Comfort Plus Harness Red

Nr art.: FP19RER
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 100 kg
Liczba uch do mocowania 4 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania lewe; prawe; tył
Wyścielenie Wyściółka nóg; Wyściółka pleców; Wyściółka ramion
Norma EN 358; EN 361
Z karabińczykiem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP19RER
EAN / GTIN 5036108280377
Numer producenta FP19RER
Numer L L01840 535
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ergonomically designed with the users comfort in mind, the 4 Point Comfort Plus Harness has been engineered from lightweight aluminium, optimising strength and durability. It provides 4 points of attachment, one rear D ring, two side D rings and an upper and lower chest D ring. Quick release buckles for easy fitting. Ideal for work positioning or suspension work.

Cecha szcz.:

  • Superior strength
  • Fully adjustable shoulder, chest and leg straps
  • Padded legs, lower back and shoulder straps for added comfort
  • Ergonomic quick release buckle
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 813:2008
  • EN 1497:2007
  • EN 361:2002
  • EN 358:2018

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Aluminium; Alloy Steel, Heat Treated;