• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Elec. force gauge (external) FL 20K, Max N 20 kN, Readout 10 N

Nr art.: FL 20K
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Czas pracy 10 h
Czas ładowania na akumulator 8 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Gwint przyłącza M12
Wskazanie cyfrowy
Dokładność 0,2 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 120 %
Rozdzielczość 10 N
Jednostka skali kN
Maks. wartość zmierzona 20 kN
Materiał obudowy metal
Częstotliwość pomiaru wewnątrz 1 000 Hz
Rodzaj produktu dynamometry
Szerokość 175 mm
Wysokość 30 mm
Masa całkowita 0,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FL 20K
EAN / GTIN 4045761216006
Numer producenta FL 20K
Numer L L40250 2185
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Premium force-measuring device with external measuring cell, tension loops included with delivery
  • Turnable display with backlight
  • Peak hold function to capture the peak value or Track function for continuous display of measurement
  • Robust metal housing for permanent use under harsh environmental conditions
  • Can be mounted on all SAUTER test stands
  • Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Measuring with tolerance range (limit-setting function): Upper and lower limit adjustable, in pull and push direction. The process is supported by an audible and visual signal
  • Internal memory
  • Continuous analogue output: Linear voltage signal in dependence to the load (-2 to +2V)
  • Delivered in a robust carrying case
  • Data interface RS-232 standard
  • USB interface, standard

Cecha szcz.:

  • Internal measuring frequency: 1000 Hz
  • Measuring precision: 0,2% of [Max]
  • Overload protection: 120% of [Max]
  • Housing dimensions WxDxH 175×75×30 mm
  • Dimensions load cell W×D×H 76,2 x 51 x 19 mm
  • Thread: M12
  • Internal rechargeable battery pack, operating time up to 10 h without backlight, charging time approx. 8 h