Jauge de force numérique (externe) FL 20K, N max. 20 kN, Lisibilité 10 N

Réf.: FL 20K
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
Durée de fonctionnement 10 h
Durée de charge par batterie 8 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Raccord fileté M12
Affichage mode numérique
Précision 0,2 %
Protection de surcharge 120 %
Résolution 10 N
Unité de graduation kN
Valeur mesurée max. 20 kN
Matériau boîtier métal
Fréquence de mesure interne 1 000 Hz
Type de produit appareil de mesure de la force
Largeur 175 mm
Hauteur 30 mm
Poids total 0,55 kg

Identification et classification

Référence article FL 20K
EAN / GTIN 4045761216006
Réf. fabricant FL 20K
Article hors catalogue L40250 2185
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Dynamomètre premium avec capteur externe, anneaux d'attelage fournis
  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Boîtier métallique robuste pour une utilisation permanente dans des conditions environnementales difficiles
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au valeurs mesurées
  • Sortie analogique continuelle: signal de tension linéaire en fonction de la charge (-2 à +2V)
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Interface de données RS-232 en série
  • Interface de données USB, série

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
  • Exactitude de mesure: 0,2% du [Max]
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Dimensions du boîtier lxPxH 175×75×30 mm
  • Dimensions capteur L×P×H 76,2 x 51 x 19 mm
  • Filetage: M12
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 10 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net env. 0,55 kg