Kraftmåler SAUTER FL 20K, maks. N 20 kN, aflæsning 10 N

Art.-nr.: FL 20K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FL 20K
EAN/GTIN 4045761216006
Producentnummer FL 20K
L-nummer L40250 2185

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Premium-kraftmåler med grafisk understøttet display til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Vendbart display med baggrundsbelysning
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Robust metalhus til langvarig brug under barske miljøforhold
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Intern datahukommelse til op til målte værdier
  • Kontinuerlig analog udgang: Lineært spændingssignal afhængigt af belastningen (-2 til +2 V)
  • RS-232 data-interface som standard, kun til tilslutning til printer
  • Datagrænseflade USB, standard

Egenskab:

  • Intern målefrekvens: 1000 Hz
  • Målenøjagtighed: 0,2% af [Max.]
  • Overbelastningsbeskyttelse: 120 % af [Max]
  • Mål B×D×D×H 175×75×30 mm
  • Mål målecelle B×D×H 76,2 x 51 x 19 mm
  • Tråd: M12
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 10 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
  • Nettovægt ca. 0,55 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør