• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di forza digitale (esterno) FL 20K, Max N 20 kN, Divisione 10 N

Codice art.: FL 20K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo FL 20K
EAN / GTIN 4045761216006
Codice del produttore FL 20K
Numero-L L40250 2185
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Strumento di misurazione per forze premium con cella di misura esterna, anelli di trazione in dotazione
  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Robusto alloggiamento in metallo per l'uso permanente in condizioni ambientali difficili
  • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Memoria interna fino a valori
  • Uscita analogica continua: Segnale di tensione lineare in funzione del carico (-2 a +2V)
  • Fornito con valigetta robusta
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Interfaccia dati USB, di serie

Proprietà:

  • Frequenza di misurazione interna: 1000 Hz
  • Precisione di misurazione: 0,2% du [Max]
  • Protezione contro i sovraccarichi: 120% di [Max]
  • Dimensioni alloggiamento LxPxH 175×75×30 mm
  • Dimensioni sensore di misura L×P×A 76,2 x 51 x 19 mm
  • Filettatura: M12
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 10 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
  • Peso netto ca. 0,65 kg