{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe |
1,5 V
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
6 szt.
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
AA (LR6)
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Gwint przyłącza |
M8
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Dokładność |
0,5 %
|
|
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
200 %
|
|
| Rozdzielczość |
0,05 N
|
|
| Jednostka skali |
N
|
|
| Maks. wartość zmierzona |
100 N
|
|
| Częstotliwość pomiaru wewnątrz |
100 Hz
|
|
| Rodzaj produktu |
dynamometry
|
|
| Szerokość |
195 mm
|
|
| Wysokość |
35 mm
|
|
| masa całkowita |
0,75 kg
|
| Numer artykułu | FK 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761139497 | |
| Numer producenta | FK 100 | |
| Numer L | L40250 2259 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |