Digitální siloměry SAUTER FK 100.

Artiklové číslo: FK 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí
1,5 V
Počet obsažených baterií
6 ks
Mezinárodní konstrukční velikost
AA (LR6)
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Závitové připojení
M8
Ukazatel
digitální
Přesnost
0,5 %
Ochrana proti přetížení
200 %
Rozlišení
0,05 N
Jednotka stupnice
N
Měřená hodnota max.
100 N
Interní měřicí frekvence
100 Hz
Druh produktu
siloměr
Šířka
195 mm
Výška
35 mm
Hmotnost celkem
0,75 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FK 100
EAN / GTIN 4045761139497
Číslo výrobce FK 100
L-číslo L40250 2259
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Měření síly pro lékařské aplikace
  • Bezpečná obsluha díky ergonomickému designu pouzdra
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty (hodnota je ″zmrazena″ na cca 10 s) nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Volitelné jednotky: N, lbf, kgf, ozf
  • Automatické vypnutí
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Interní měřicí frekvence: 100 Hz
  • Ochrana proti přetížení: 200 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 195 × 82 × 35 mm,195 × 82 × 35 mm
  • Vlákno: M8
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí balení, 6×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,75 kg