{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal |
1,5 V
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
6 ud.
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
AA (LR6)
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Conexión de rosca |
M8
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Precisión |
0,5 %
|
|
| Protección contra sobrecargas |
200 %
|
|
| Resolución |
0,05 N
|
|
| Unidad de la escala |
N
|
|
| Valor de medición máx. |
100 N
|
|
| Frecuencia de medición interna |
100 Hz
|
|
| Tipo de producto |
balanza mecánica
|
|
| Anchura |
195 mm
|
|
| Altura |
35 mm
|
|
| Peso total |
0,75 kg
|
| Número de artículo | FK 100 | |
| EAN / GTIN | 4045761139497 | |
| Número del fabricante | FK 100 | |
| Número L | L40250 2259 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |