Manometre digitale de forță SAUTER FK 100.

Cod articol.: FK 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 6 buc.
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Racord filet M8
Afişare digital
Precizie 0,5 %
Protecţie la suprasarcină 200 %
Rezoluţie 0,05 N
Unitate de scală N
Valoare de măsurare max. 0,1 kN
Frecvență de măsurare internă 100 Hz
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Lăţime 195 mm
Înălţime 35 mm
Greutate totală 0,75 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FK 100
EAN / GTIN 4045761139497
Număr producător FK 100
L-Număr L40250 2259
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Măsurarea forței pentru aplicații medicale
  • Operare sigură datorită designului ergonomic al carcasei
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf (valoarea este ″înghețată″ timp de aprox. 10 s) sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Unități selectabile: N, lbf, kgf, ozf
  • Oprire automată a alimentării
  • Poate fi montat pe toate standurile de testare SAUTER

Caracteristică:

  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Frecvența internă de măsurare: 100 Hz
  • Protecție la suprasarcină: 200% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 195×82×35 mm,195×82×35 mm
  • Fir: M8
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 6×1,5 V AA
  • Greutate netă aprox. 0,75 kg