Wkładka piankowa do wózka warsztatowego 40″, zestawy kluczy nasadowych 1/4″ (metryczne i w calach) – 141 elementów

Nr art.: FF1B01LM
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
Numer artykułu FF1B01LM
EAN / GTIN 7314150455416
Numer producenta FF1B01LM
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zawiera 141 narzędzi
  • 6700SM Wkładki do klucza nasadowego 1/4″ 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 6700SZ Wkładki do klucza nasadowego 1/4″ w rozmiarach 1/2″, 1/8″, 9/16″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″, 5/32″
  • 6700 Wkładki do kluczy nasadowych Torx® 1/4″ z zewnętrznym gwintem Torx® E4, E5, E6, E7, E8, E10
  • 6950SL Kluczyk zapadkowy z przełącznikiem, 1/4″, z wąską główką, 72 zęby
  • 6962L Przedłużka 1/4″ 355 mm
  • 6972H Uchwyt do końcówek 1/4″
  • 7400SM Wkładki do klucza nasadowego 3/8″ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • 7400 Wkładki do kluczy nasadowych Torx® 3/8″ – zewnętrzne Torx® E10, E11, E12, E14, E16, E18
  • 7406ZZ Wkładki do kluczy nasadowych do świec zapłonowych 16 i 21 mm
  • 7409 Nasadki wkrętakowe Torx®-R 3/8″ do śrub Torx®-TR: TR27, TR30, TR40, TR45, TR50
  • 7409 Nasadki wkrętakowe Torx® 3/8″ do śrub Torx® T25, T27, T30, T40, T45, T50
  • 7750SL Kluczyk zapadkowy z przełącznikiem, 3/8″, z wąską główką, 72 zęby
  • 2058BR Klucz nasadowy z grzechotką bitową 1/4″
  • 7772 Przejściówka 3/8″ na 1/2″
  • A6800DM Wkładki do klucza nasadowego 1/4″, dwunastokątne, metryczne 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • A6800DZ Wkładki do kluczy nasadowych 1/4″, dwunastokątne, cala, 9/16″, 1/2″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″
  • Wkładki do klucza nasadowego A7400DZ 3/8″, dwunastokątne, cala, 1/2″, 11/16″, 3/4″, 3/8″, 5/8″, 7/16″, 17/32″, 9/16″, 19/32″, 13/16″, 7/8″, 1/4″, 5/16″
  • K6650-1/4-1P Łącznik 1/4″ z zewnętrznym sześciokątem na zewnętrzny kwadrat 50 mm
  • K6625-1/4-1P Łącznik 1/4″ z zewnętrznym sześciokątem na zewnętrzny kwadrat 25 mm
  • 6954 Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym, napęd czworokątny
  • 6956 Uchwyt wtykowy 1/4″
  • 6960-2 Przedłużka 1/4″ 50 mm
  • 6960-4 Przedłużka 1/4″ 100 mm
  • 6960F-6 Elastyczna przedłużka 1/4″ o długości 150 mm
  • 6966 przegub Cardana
  • 7756 Uchwyt wtykowy 3/8″
  • 7760-3 3/8 przedłużka 75 mm
  • 7760-5 Przedłużka 3/8″ 125 mm
  • 7760-10 Przedłużka 3/8″ 250 mm
  • 7771 Przejściówka 3/8″ na 1/4″
  • 6972 Przejściówka 1/4″ na 3/8″
  • 7766 Przegub Cardana 3/8″
  • 7409BH Nasadki wkrętakowe 3/8″, z końcówką sferyczną do śrub z łbem sześciokątnym 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • A7402DM 3/8″ Wkładki do klucza nasadowego, dwunastokątne, metryczne 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • K6650-3/8P-1P 1/4″ łącznik z zewnętrznym sześciokątem na 3/8″ zewnętrzny czworokąt 50 mm
  • Pianka z nadrukiem laserowym
  • Wkładka z pianki jest odporna na Skydrol, benzynę, wodę i promieniowanie UV
  • Ekologiczna wkładka z pianki
  • System push ułatwiający wyjmowanie narzędzia
  • System wkładek piankowych zapewniający porządek i przejrzystość w przechowywaniu narzędzi
  • System FOD: Dwukolorowe wkładki z pianki ułatwiają identyfikację brakujących narzędzi

Cecha szcz.:

  • liczba sztuk: 141
  • Wysokość: 35 mm
  • Długość: 880 mm
  • Rozmiar pakietu: 35 x 445 x 880 mm
  • Szerokość: 445 mm
  • Wysokość produktu: 65 mm
  • Długość produktu: 920 mm
  • Masa: 6,9710 kg
  • Szerokość produktu: 470 mm