• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffeinlage für 40″-Werkstattwagen, 1/4″ metrische & Zoll-Steckschlüsselsätze - 141-teilig

Artikel-Nr.: FF1B01LM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FF1B01LM
EAN / GTIN 7314150455416
Herstellernummer FF1B01LM
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält 141 Werkzeuge
  • 6700SM 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze 4, 4,5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 6700SZ 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze 1/2″, 1/8″, 9/16″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″, 5/32″
  • 6700Torx® 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E4, E5, E6, E7, E8, E10
  • 6950SL 1/4″ Umschaltknarre mit schlankem Kopf 72 Zähne
  • 6962L 1/4″ Verlängerung 355 mm
  • 6972H 1/4″ Bithalter
  • 7400SM 3/8″ Steckschlüssel-Einsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • 7400Torx® 3/8″ Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E10,E11, E12, E14, E16, E18
  • 7406ZZ Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 und 21 mm
  • 7409Torx®-R 3/8″ Schraubendreher-Einsätze für TORX®-TR-Schrauben TR27, TR30, TR40, TR45, TR50
  • 7409Torx® 3/8″ Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T25, T27, T30, T40, T45, T50
  • 7750SL 3/8″ Umschaltknarre mit schlankem Kopf 72 Zähne
  • 2058BR 1/4″ Bit-Ratsche
  • 7772 3/8″ auf 1/2″ Übergangsteil
  • A6800DM 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, metrisch 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • A6800DZ 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, Zoll, 9/16″, 1/2″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″
  • A7400DZ 3/8″ Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, Zoll, 1/2″, 11/16″, 3/4″, 3/8″, 5/8″, 7/16″, 17/32″, 9/16″, 19/32″, 13/16″, 7/8″, 1/4″, 5/16″
  • K6650-1/4-1P 1/4″ Verbindungsteil Außensechskant auf Außenvierkant 50 mm
  • K6625-1/4-1P 1/4″ Verbindungsteil Außensechskant auf Außenvierkant 25 mm
  • 6954 Quergriff mit Gleitstück, Vierkantantrieb
  • 6956 1/4″ Steckgriff
  • 6960-2 1/4″ Verlängerung 50 mm
  • 6960-4 1/4″ Verlängerung 100 mm
  • 6960F-6 1/4″ flexible Verlängerung 150 mm
  • 6966 Kardangelenk
  • 7756 3/8″ Steckgriff
  • 7760-3 3/8 Verlängerung 75 mm
  • 7760-5 3/8″ Verlängerung 125 mm
  • 7760-10 3/8″ Verlängerung 250 mm
  • 7771 3/8″ auf 1/4″ Übergangsteil
  • 6972 1/4″ auf 3/8″ Übergangsteil
  • 7766 3/8″ Kardangelenk
  • 7409BH 3/8″ Schraubendreher-Einsätze, Kugelkopf für Innensechskantschrauben 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • A7402DM 3/8″ Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, metrisch 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • K6650-3/8P-1P 1/4″ Verbindungsteil Außensechskant auf 3/8″ Außenvierkant 50 mm
  • Schaumstoff mit Lasermarkierung
  • Schaumstoffeinlage ist resistent gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV-Strahlung
  • Umweltfreundliche Schaumstoffeinlage
  • Push-System für einfaches Herausnehmen des Werkzeugs
  • Schaumstoffeinlage-System für saubere und ordentliche Werkzeugorganisation
  • FOD-System: Zweifarbige Schaumstoffeinlagen helfen bei der Identifizierung von fehlenden Werkzeugen

Merkmal:

  • Anzahl Stück: 141
  • Höhe: 35 mm
  • Länge: 880 mm
  • Paketgröße: 35 x 445 x 880 mm
  • Breite: 445 mm
  • Produkt-Höhe: 65 mm
  • Produkt-Länge: 920 mm
  • Gewicht: 6,9710 kg
  • Produkt-Breite: 470 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb