Penasta vložka za 40-palčni delavniški voziček, kompleti metričnih in palčnih ključev 1/4″ – 141 kosov

Št. art.: FF1B01LM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka FF1B01LM
EAN/GTIN 7314150455416
Številka proizvajalca FF1B01LM
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Vsebuje 141 orodij
  • 6700SM 1/4″ vstavki za ključ z nasadkom 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 6700SZ 1/4″ vstavki za ključ z nasadkom 1/2″, 1/8″, 9/16″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″, 5/32″
  • 6700 Torx® 1/4″ vstavki za ključ z notranjim Torx® E4, E5, E6, E7, E8, E10
  • 6950SL 1/4″ ključ z izmenljivim delom in vitko glavo, 72 zob
  • 6962L 1/4″ podaljšek 355 mm
  • 6972H 1/4″ držalo za vijačne nastavke
  • 7400SM 3/8″ vstavki za ključ z nasadkom 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • 7400 Torx® 3/8″ vstavki za ključ z notranjim Torx® E10, E11, E12, E14, E16, E18
  • 7406ZZ Vložki za ključe za svečke 16 in 21 mm
  • 7409 Torx®-R 3/8″ vstavki za izvijače za vijake Torx®-TR TR27, TR30, TR40, TR45, TR50
  • 7409 Torx® 3/8″ vstavki za izvijače za vijake Torx® T25, T27, T30, T40, T45, T50
  • 7750SL 3/8″ ključ z izmenljivim delom in vitko glavo, 72 zob
  • 2058BR 1/4″ ključ z nasadki
  • 7772 Prehodni element 3/8″ na 1/2″
  • A6800DM 1/4″ vstavki za ključ z nasadkom, dvanajstkotni, metrični 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • A6800DZ 1/4″ vstavki za ključ z nasadom, dvanajstkotni, v palcih, 9/16″, 1/2″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″
  • A7400DZ 3/8″ vstavki za ključ z nasadkom, dvanajstkotni, v palcih, 1/2″, 11/16″, 3/4″, 3/8″, 5/8″, 7/16″, 17/32″, 9/16″, 19/32″, 13/16″, 7/8″, 1/4″, 5/16″
  • K6650-1/4-1P 1/4″ spojni element z zunanjim šestkotnim na zunanji kvadratni del 50 mm
  • K6625-1/4-1P 1/4″ spojni element z zunanjim šestkotnim na zunanji kvadratni del 25 mm
  • 6954 Prečni ročaj z drsnikom, kvadratni pogon
  • 6956 1/4″ ročaj z vstavkom
  • 6960-2 podaljšek 1/4″ 50 mm
  • 6960-4 podaljšek 1/4″ 100 mm
  • 6960F-6 1/4″ prilagodljivo podaljšanje 150 mm
  • 6966 kardanski zglob
  • 7756 3/8″ ročaj z vstavkom
  • 7760-3 3/8 podaljšek 75 mm
  • 7760-5 3/8″ podaljšek 125 mm
  • 7760-10 podaljšek 3/8″ 250 mm
  • 7771 Prehodni element 3/8″ na 1/4″
  • 6972 Prehodni element 1/4″ na 3/8″
  • 7766 3/8″ kardanski sklop
  • 7409BH 3/8″ vstavki za izvijače, s kroglasto glavo za vijake z notranjim šestkotom 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • A7402DM 3/8″ vstavki za ključ z nasadom, dvanajstkotni, metrični 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • K6650-3/8P-1P 1/4″ spojni element z zunanjim šestkotnikom na 3/8″ zunanji kvadrat 50 mm
  • Penasta guma z laserskim označevanjem
  • Penasta vložka je odporna proti Skydrolu, bencinu, vodi in UV-sevanju
  • Okolju prijazna penasta vložka
  • Sistem za enostavno izvlekanje orodja
  • Sistem penastih vložkov za urejeno in pregledno shranjevanje orodja
  • Sistem FOD: Dvobarvne penaste vložke pomagajo pri prepoznavanju manjkajočega orodja

Lastnosti:

  • Število kosov: 141
  • Višina: 35 mm
  • Dolžina: 880 mm
  • Velikost paketa: 35 x 445 x 880 mm
  • Širina: 445 mm
  • Višina izdelka: 65 mm
  • Dolžina izdelka: 920 mm
  • Masa: 6,9710kg
  • Izdelek širina: 470 mm