Inserto in schiuma per carrello portautensili per officina da 40″, set di chiavi a bussola metriche e in pollici da 1/4″ - 141 pezzi

Codice art.: FF1B01LM
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
Codice articolo FF1B01LM
EAN / GTIN 7314150455416
Codice del produttore FF1B01LM
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Contiene 141 utensili
  • 6700SM Inserti per chiavi a bussola da 1/4″ da 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 6700SZ Inserti per chiavi a bussola da 1/4″, 1/2″, 1/8″, 9/16″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″, 5/32″
  • 6700 Inserti per chiavi a bussola Torx® da 1/4″ - Esterni Torx® E4, E5, E6, E7, E8, E10
  • 6950SL Cricchetto reversibile da 1/4″ con testa sottile, 72 denti
  • 6962L Prolunga da 1/4″ 355 mm
  • 6972H Portainserti da 1/4″
  • 7400SM Inserti per chiavi a bussola da 3/8″ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • 7400 Inserti per chiavi a bussola Torx® da 3/8″ - Torx® esterno E10, E11, E12, E14, E16, E18
  • 7406ZZ Inserti per chiavi a bussola per candele di accensione da 16 e 21 mm
  • 7409 Inserti per giraviti Torx® da 3/8″ per viti Torx®-TR TR27, TR30, TR40, TR45, TR50
  • 7409 Inserti per giraviti Torx® da 3/8″ per viti Torx® T25, T27, T30, T40, T45, T50
  • 7750SL Cricchetto reversibile da 3/8″ con testa sottile, 72 denti
  • 2058BR Cricchetto per punte da 1/4″
  • 7772 Raccordo da 3/8″ a 1/2″
  • A6800DM Inserti per chiavi a bussola da 1/4″, dodecagonali, metrici 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • A6800DZ Inserti per chiavi a bussola da 1/4″, dodecagonali, in pollici, 9/16″, 1/2″, 1/4″, 11/32″, 3/16″, 3/8″, 5/16″, 7/16″, 7/32″, 9/32″
  • Inserti per chiavi a bussola A7400DZ da 3/8″, dodecagonali, in pollici, 1/2″, 11/16″, 3/4″, 3/8″, 5/8″, 7/16″, 17/32″, 9/16″, 19/32″, 13/16″, 7/8″, 1/4″, 5/16″
  • K6650-1/4-1P Raccordo da 1/4″ da esagono esterno a quadro esterno, 50 mm
  • K6625-1/4-1P Raccordo da 1/4″ da esagono esterno a quadro esterno, 25 mm
  • 6954 Impugnatura a T con elemento di scorrimento, attacco quadrato
  • 6956 Impugnatura a innesto da 1/4″
  • 6960-2 Prolunga da 1/4″ 50 mm
  • 6960-4 Prolunga da 1/4″ 100 mm
  • 6960F-6 Prolunga flessibile da 1/4″ (150 mm)
  • 6966 Snodo cardanico
  • 7756 Impugnatura a innesto da 3/8″
  • 7760-3 3/8 prolunga 75 mm
  • 7760-5 Prolunga da 3/8″ 125 mm
  • 7760-10 Prolunga da 3/8″ 250 mm
  • 7771 Raccordo da 3/8″ a 1/4″
  • 6972 Raccordo da 1/4″ a 3/8″
  • 7766 Snodo cardanico da 3/8″
  • 7409BH Inserti per giraviti da 3/8″, testa sferoidale per viti a brugola da 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • A7402DM Inserti per chiavi a bussola da 3/8″, dodicagonali, metrici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • K6650-3/8P-1P Raccordo da 1/4″ con esagono esterno a 3/8″ con quadro esterno, 50 mm
  • Schiuma con marcatura laser
  • L’inserto in schiuma è resistente allo Skydrol, alla benzina, all’acqua e ai raggi UV
  • Imbottitura in schiuma ecologica
  • Sistema a pressione per una facile rimozione dell’utensile
  • Sistema di inserti in schiuma per un’organizzazione pulita e ordinata degli attrezzi
  • Sistema FOD: Gli inserti in schiuma bicolore aiutano a individuare gli utensili mancanti

Proprietà:

  • Numero di pezzi: 141
  • Altezza: 35 mm
  • Lunghezza: 880 mm
  • Dimensione pacchetto: 35 x 445 x 880 mm
  • Larghezza: 445 mm
  • Altezza del prodotto: 65 mm
  • Lunghezza del prodotto: 920 mm
  • Peso: 6,9710 kg
  • larghezza prodotto: 470 mm