{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy |
20 h
|
|
| Czas ładowania na akumulator |
4 h
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Gwint przyłącza |
M6
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Złącze |
Złącze USB
|
|
| Dokładność |
0,3 %
|
|
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
150 %
|
|
| Rozdzielczość |
1 N
|
|
| Pamięć wartości pomiarów |
500
|
|
| Jednostka skali |
N
|
|
| Maks. wartość zmierzona |
1 000 N
|
|
| Testy siły |
Siła pociągowa
|
|
| Materiał obudowy |
metal
|
|
| Częstotliwość pomiaru wewnątrz |
1 000 Hz
|
|
| Rodzaj produktu |
dynamometry
|
|
| Szerokość |
145 mm
|
|
| Wysokość |
34 mm
|
|
| masa całkowita |
0,95 kg
|
| Numer artykułu | FC 1K | |
| EAN / GTIN | 4045761160880 | |
| Numer producenta | FC 1K | |
| Numer L | L40250 1678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |