{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Durată de funcţionare |
20 h
|
|
| Timp de încărcare per acumulator |
4 h
|
|
| Ambalaj |
serviete
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu acumulator
|
|
| Racord filet |
M6
|
|
| Afişare |
digital
|
|
| Interfaţă |
Interfaţă USB
|
|
| Precizie |
0,3 %
|
|
| Protecţie la suprasarcină |
150 %
|
|
| Rezoluţie |
1 N
|
|
| Memorie pentru valori măsurate |
500
|
|
| Unitate de scală |
N
|
|
| Valoare de măsurare max. |
1.000 N
|
|
| Teste de forță |
Forţă de tracţiune
|
|
| Materialul carcasei |
metal
|
|
| Frecvență de măsurare internă |
1.000 Hz
|
|
| Tip produs |
aparat pentru măsurarea forţei
|
|
| Lăţime |
145 mm
|
|
| Înălţime |
34 mm
|
|
| Greutate totală |
0,95 kg
|
| Cod articol | FC 1K | |
| EAN / GTIN | 4045761160880 | |
| Număr producător | FC 1K | |
| L-Număr | L40250 1678 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |