• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di forza digitale (interno) FC 1K, Max N 1 kN, Divisione 1 N

Codice art.: FC 1K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo FC 1K
EAN / GTIN 4045761160880
Codice del produttore FC 1K
Numero-L L40250 1678
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Struttura esterna in metallo per appllicazioni più durevoli in condizioni ambientali difficili
  • Visualizzazione capacità: Barra luminosa crescente indica la portata ancora disponibile
  • Sicurezza: con sollecitazioni superiori al 110 % del campo di misurazione l‘apparecchio emette segnali acustici e visivi chiaramente percepibili
  • Interfaccia dati USB e cavo di interfaccia di serie
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Funzione AUTO-OFF o servizio continuo
  • Fornito con valigetta robusta
  • Unità di misura selezionabili: N, kgf, ozf, lbf
  • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER fino a 10 kN

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: 0,3% du [Max]
  • Velocità di trasmissione a PC fino a 200 valori di misura al secondo
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
  • Dimensioni totali L×P×A 145×73×34 mm
  • Filettatura: M6
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 20 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
  • Peso netto 0,95 kg