{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy | 20 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 4 h | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Gwint przyłącza | M6 | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Dokładność | 0,3 % | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 150 % | |
| Rozdzielczość | 0,01 N | |
| Pamięć wartości pomiarów | 500 | |
| Jednostka skali | N | |
| Maks. wartość zmierzona | 10 N | |
| Testy siły | Siła pociągowa | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Częstotliwość pomiaru wewnątrz | 1 000 Hz | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Szerokość | 145 mm | |
| Wysokość | 34 mm | |
| masa całkowita | 0,95 kg |
| Numer artykułu | FC 10 | |
| EAN / GTIN | 4045761160842 | |
| Numer producenta | FC 10 | |
| Numer L | L40250 2582 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |