Medidor de fuerza digital (interno) FC 10, Max N 10 N, legibilidad 0,01 N

Número de artículo: FC 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Duración de funcionamiento 20 h
Tiempo de carga por batería 4 h
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Conexión de rosca M6
Indicación digital
Interfaz Interfaz USB
Precisión 0,3 %
Protección contra sobrecargas 150 %
Resolución 0,01 N
Memoria de valores de medición 500
Unidad de la escala N
Valor de medición máx. 10 N
Pruebas de fuerza Fuerza de tracción
Material carcasa metal
Frecuencia de medición interna 1.000 Hz
Tipo de producto balanza mecánica
Anchura 145 mm
Altura 34 mm
Peso total 0,95 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo FC 10
EAN / GTIN 4045761160842
Número del fabricante FC 10
Número L L40250 2582
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Memoria de datos interna por hasta de 500 valores registrados
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER hasta 10 kN
  • Seleccionable: Función AUTO-OFF o servicio continuo
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Medir con rango de tolerancia (función de valor límite): Límite superior e inferior ajustable, entre 10 y 100 % de [MAX], en dirección de tracción y presión. Una señal óptica y acústica acompaña el ciclo de medición
  • Seguridad: Si las cargas sobrepasan el 110 % del rango de medición, el aparato emitirá señales acústicas y ópticas muy claras al respecto
  • Carcasa de metal por aplicaciónes durables a condiciones ambientales extremas
  • Unidades seleccionables: N, kgf, ozf, lbf
  • Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el campo de medición aún disponible
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Interfaz de datos USB y cable de interfaz de serie

Característica:

  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Peso neto 0,95 kg
  • Precisión de la medición: 0,3% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 145×73×34 mm
  • Frecuencia de medición interna: 1000 Hz
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]