Jauge de force numérique (interne) FC 10, N max. 10 N, Lisibilité 0,01 N

Réf.: FC 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Durée de fonctionnement 20 h
Durée de charge par batterie 4 h
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Raccord fileté M6
Affichage mode numérique
Interface interface USB
Précision 0,3 %
Protection de surcharge 150 %
Résolution 0,01 N
Mémoire des valeurs mesurées 500
Unité de graduation N
Valeur mesurée max. 10 N
Essais de force force de traction
Matériau boîtier métal
Fréquence de mesure interne 1 000 Hz
Type de produit appareil de mesure de la force
Largeur 145 mm
Hauteur 34 mm
Poids total 0,95 kg

Identification et classification

Référence article FC 10
EAN / GTIN 4045761160842
Réf. fabricant FC 10
Article hors catalogue L40250 2582
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Au choix: Fonction AUTO-OFF ou fonction-nement continu
  • Unités éligibles: N, kgf, ozf, lbf
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER jusqu´a 10 kN
  • Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la plage de mesure encore disponible
  • Interface de données RS-232 en série
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 500 valeurs mesurées
  • Interface de données USB et câble d’interface en série
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Sécurité: En cas de dépassement des sollicitations au-delà de 110 % de la plage de mesure, l‘appareil émet des signaux sonores et visuels clairs
  • Boîtier métallique pour des applications permanents aux conditions ambiantes robustes
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): valeurs limites supérieures et inférieures réglables, entre 10 et 100 % de [MAX], dans le sens de la traction et de la pression. L’opération de mesure est soutenue par un signal sonore et visuel

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales L×P×H 145×73×34 mm
  • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 20 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Exactitude de mesure: 0,3% du [Max]
  • Filetage: M6
  • Poids net 0,95 kg
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]